Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444314
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Zentrierwände · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1000 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
173 kg
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,44*
€ 954,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,50*
€ 959,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,67*
€ 986,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,78*
€ 986,57*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.156,18*
€ 1.219,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,34*
€ 1.451,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,36*
€ 1.442,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,31*
€ 1.406,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,70*
€ 1.384,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,18*
€ 1.375,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,69*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,09*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.