Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1000 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 1000 v
Klappbodenbehälter FB 1000 v
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779186
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 v
EAN/GTIN:
     4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter (kranbar), verzinkt

Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
3-fach stapelbar, Aufnahmen für Stapler, Gabelhubwagen (100 mm Unterfahrhöhe)
und Kran( mit 4 Kranösen Ø 40 mm).
Leichtes Befüllen und Entleeren
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich.
Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang.
Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
Oberfläche
Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
1 m³
Maße LxBxH:
1040x1245x1145 mm
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C:
415/185/75 mm
Tragkraft:
1250 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,14*
€ 963,05*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,36*
€ 967,65*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,60*
€ 995,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,93*
€ 995,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,25*
€ 1.031,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,11*
€ 1.184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,18*
€ 1.171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,81*
€ 1.127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,60*
€ 1.097,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,02*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,36*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,00*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.