Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1
Klappbodenbehälter 1,0 m³ L1000xB1200xH1
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341068
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1000 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1250 kg
Gewicht:
173 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1145 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,14*
€ 963,05*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,36*
€ 967,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,60*
€ 995,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,93*
€ 995,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,25*
€ 1.031,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,05*
€ 1.146,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,64*
€ 1.113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,18*
€ 1.064,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,44*
€ 1.040,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 856,41*
€ 1.019,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,14*
€ 1.016,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,02*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,36*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,00*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
ab € 195,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.