Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm lichtblau lack.Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444141
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 50 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013087
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 30mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,66*
€ 1.077,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,47*
€ 1.082,83*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,93*
€ 1.098,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,93*
€ 1.119,76*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.190,07*
€ 1.284,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,89*
€ 1.529,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,86*
€ 1.518,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,71*
€ 1.470,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,91*
€ 1.440,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,07*
€ 1.416,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 679,08*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 680,92*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 823,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 850,37*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 853,17*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.023,14*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,79*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,38*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.174,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.175,33*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.554,17*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 976,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.