Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Pal.gr.1200x1000mm Elastic-Vollgummi Bereifung Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9120444155
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell fetra
robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · 4 Fangecken · pulverbeschichtet, blau RAL 5007 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen 200 x 50 mm · Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3 500 kg Tragfähigkeit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, Standard-Bereifung für mittlere Belastung, geräuscharmer Lauf 1050 kg Tragfähigkeit Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hoch chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche 1200 kg Tragfähigkeit Elastic-Vollgummi Bereifung, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche Ladehöhe 280 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 1010mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 1210mm · Material: Winkelstahl · Ladeflächenhöhe: 282 mm · Gesamthöhe: 329 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
36 kg
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
für Palettengröße:
1200 x 1000 mm
Rollenbreite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Paletten-Fahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,37*
€ 483,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,49*
€ 406,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22895
ab € 147,62*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 105,36*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,87*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 170,53*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 172,39*
Zubehör
Fetra
22922
ab € 176,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.