Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell f.Pal.gr.1200x800mm Elastic-Vollgummi Bereifung Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9120444161
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell fetra
Ladehöhe 280 mm · für Flachpaletten und EURO-Boxen · 1200 x 800 mm · robuste Winkelstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 · Bereifung · Tragfähigkeit 500 kg - Vollgummi, Naben mit Rollenlager, Tragfähigkeit 1200 kg - Vollgummi-Elastic, Naben mit Kugellager · Rollen-Ø 200 x 40 mm · mit 4 Fangecken Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 810mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 280mm · Material: Winkelstahl · Ladeflächenhöhe: 282 mm · Gesamthöhe: 329 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
35 kg
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
für Palettengröße:
1200 x 800 mm
Ladelänge:
1210 mm
Rollenbreite:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Paletten-Fahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,37*
€ 451,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22895
ab € 147,62*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 105,36*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,87*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 164,94*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 169,22*
Zubehör
Fetra
22921
ab € 170,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.