| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9120444171 Herst.-Nr.: 22899 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ohne Fahrgestell: 140 mm · Höhe mit Fahrgestell: 422 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör Weitere Informationen: | | für Palettengröße: | 800 x 600 mm | Höhe ohne/mit Fahrgestell: | 140/422 mm | Ladelänge: | 810 mm | Ladebreite: | 610 mm | Gewicht: | 13 kg | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät |
| | |
| |