Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 1-strängig,Güte 10 L1000xS13mm Trgf.6700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445603
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
1-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 3 andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6700 kg
Maulweite Lasthaken:
45 mm
Kranöse licht:
160 x 90 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig, Güteklasse 10
Kettenstärke:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 1 strängig, anschlagkette, kayser anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445612
ab € 186,96*
Ähnlich
Kayser
9113445613
ab € 266,99*
Ähnlich
Kayser
9113445610
ab € 103,64*
Ähnlich
Kayser
9113445611
ab € 130,50*
Ähnlich
Kayser
9113445622
ab € 350,45*
Ähnlich
Kayser
9113445623
ab € 529,45*
Ähnlich
Kayser
9113445620
ab € 202,93*
Ähnlich
Kayser
9113445621
ab € 256,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.