Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 4-strängig,Güte 10 L1000xS8mm Trgf.5300/3750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445621
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
4-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
29 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
5300 kg
Kranöse licht:
160 x 90 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
3750 kg
Ausführung:
4-strängig, Güteklasse 10
Kettenstärke:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, kayser anschlagkette, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 92,68*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 147,81*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 60,74*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 74,68*
Ähnlich
Kayser
9113445612
ab € 186,08*
Ähnlich
Kayser
9113445613
ab € 267,27*
Ähnlich
Kayser
9113445610
ab € 103,39*
Ähnlich
Kayser
9113445611
ab € 130,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.