Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 10 L1000xS8mm Trgf.3550/2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445611
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
2-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
29 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
3550 kg
Kranöse licht:
135 x 75 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
2500 kg
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 10
Kettenstärke:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2-strängig nutzlänge 1m, anschlagkette, anschlagkette 2-strängig, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 92,23*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 147,53*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 60,81*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 74,75*
Ähnlich
Kayser
9113445622
ab € 352,18*
Ähnlich
Kayser
9113445623
ab € 528,43*
Ähnlich
Kayser
9113445620
ab € 204,25*
Ähnlich
Kayser
9113445621
ab € 255,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.