Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette 2-strängig,Güte 10 L1000xS13mm Trgf.9500/6700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113445613
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     9113445613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
2-strängig, Güteklasse 10 · mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8 · ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen (dadurch Kostenersparnis bis zu 30% und Gewichtsersparnis bis zu 50%) · Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten · Kette und Bauteile pulverbeschichtet · Standard-Nutzlänge 1000 mm · Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818 · andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar · Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Maulweite Lasthaken:
45 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°:
9500 kg
Kranöse licht:
180 x 100 mm
Nutzlänge:
1000 mm
Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°:
6700 kg
Ausführung:
2-strängig, Güteklasse 10
Kettenstärke:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2-strängig nutzlänge 1m, anschlagkette, anschlagkette 2-strängig, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kayser
9113445602
ab € 106,34*
Ähnlich
Kayser
9113445603
ab € 163,39*
Ähnlich
Kayser
9113445600
ab € 70,64*
Ähnlich
Kayser
9113445601
ab € 88,09*
Ähnlich
Kayser
9113445622
ab € 377,86*
Ähnlich
Kayser
9113445623
ab € 558,06*
Ähnlich
Kayser
9113445620
ab € 224,19*
Ähnlich
Kayser
9113445621
ab € 278,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.