Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikheber hydraulisch Hubh.max.650mm Trgf.10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113443326
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00022
EAN/GTIN:
     4250450422341
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Tragfähigkeit bis 25 t · horizontal und vertikal einsetzbar · Heben mit Kopf oder Klaue · fein regulierbare Senkgeschwindigkeit · robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung Das um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 35kg · Ausführung: hydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Hubhöhe:
max. 650 mm
Hubbereich Klaue:
420-650 mm
Hubbereich Kopf:
30-260 mm
max. Hebelkraft:
40 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,92*
€ 594,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,62*
€ 594,84*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 530,95*
€ 597,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,56*
€ 622,97*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 565,60*
€ 631,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,57*
€ 733,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,97*
€ 704,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,60*
€ 673,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.