| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-131465-YY Herst.-Nr.: K00022-D EAN/GTIN: 4250450422341 |
| |
|
| | |
| Hydraulischer Maschinenheber, TK 10.000 kg Der Hydraulikheber ist ein zuverlässiger Helfer für präzise Hebearbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Nutzen Sie das Gerät für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder beim Einbau schwerer Maschinen. Hydraulischer Maschinenheber für beliebige Heberichtung Senkgeschwindigkeit fein regulierbar Hydrauliksystem durch Überlastventil geschützt Tragkraft = 10000 kg Heber Typ = Maschinen-Heber Weitere Informationen: | | Heber Typ: | Maschinen-Heber | Tragkraft: | 10000 kg | HEIGHT GRO: | 494.00 mm | WIDTH GRO: | 745.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | 45.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84254200 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Rhenus |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,97* | € 596,04* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,78* | € 598,82* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 533,85* | € 602,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,97* | € 627,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,12* | € 629,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|