| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-633893 Herst.-Nr.: K00022 EAN/GTIN: 4250450422341 |
| |
|
| | |
| Tragfähigkeit bis 25 t · horizontal und vertikal einsetzbar · Heben mit Kopf oder Klaue · fein regulierbare Senkgeschwindigkeit · robustes Hydrauliksystem mit ÜberlastsicherungDas um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 35kg· Ausführung: hydraulisch· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 10 t | Hubhöhe: | max. 650 mm | Hubbereich Klaue: | 420-650 mm | Hubbereich Kopf: | 30-260 mm | max. Hebelkraft: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikpumpen, Hydraulikpumpe, 9113443326 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,97* | € 596,04* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,78* | € 598,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,85* | € 602,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,97* | € 627,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,12* | € 629,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|