Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Trgf.1000kg Hydraulikpumpe m.Fußpedal Hubber.85-830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9111443481
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
bei angehobener Last verfahrbar · stabile Ausführung, pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016 · Heben mittels Fußpedal · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil · feinfühliges Senken mittels Handhebel · stabiler Rohrschiebebügel, Ausführung 1000 kg zusätzlich mit Lenkdeichsel · Lenkrollen Polyurethan, Rad-Ø 150 x 40 mm · Gabelrollen Nylon, Rad-Ø 70 x 65 mm · Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Lenkrollenbreite: 40mm · Lenkrollen: Polyurethan · Farbe: anthrazitgrau, RAL 7016 · Lenkrolle Ø: 150mm · Gesamtbreite: 687mm · Gabelrollen-Ø: 70mm · Gabelrollen: Nylon · Gabelrollenbreite: 65mm · Gesamtlänge: 1640mm · Gabelbreite: 153 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 70 x 65 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85-830 mm
Gabellänge:
1115 mm
Tragbreite:
526 mm
Gewicht:
135
Ausführung:
Hydraulikpumpe mit Fußpedal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.388,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,79*
€ 1.854,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,41*
€ 1.829,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,53*
€ 1.743,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,03*
€ 1.694,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,70*
€ 1.652,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.