Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Trgf.500kg Hydraulikpumpe m.Fußpedal Hubber.85-830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9111443480
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
bei angehobener Last verfahrbar · stabile Ausführung, pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016 · Heben mittels Fußpedal · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil · feinfühliges Senken mittels Handhebel · stabiler Rohrschiebebügel, Ausführung 1000 kg zusätzlich mit Lenkdeichsel · Lenkrollen Polyurethan, Rad-Ø 150 x 40 mm · Gabelrollen Nylon, Rad-Ø 70 x 65 mm · Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Lenkrollenbreite: 40mm · Lenkrollen: Polyurethan · Farbe: anthrazitgrau, RAL 7016 · Lenkrolle Ø: 150mm · Gesamtbreite: 526mm · Gabelrollen-Ø: 70mm · Gabelrollen: Nylon · Gabelrollenbreite: 65mm · Gesamtlänge: 1550mm · Gabelbreite: 153 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 70 x 65 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
85-830 mm
Gabellänge:
1115 mm
Tragbreite:
526 mm
Gewicht:
107 kg
Ausführung:
Hydraulikpumpe mit Fußpedal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.233,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,27*
€ 1.671,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,20*
€ 1.650,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,29*
€ 1.569,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,54*
€ 1.521,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,50*
€ 1.467,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.