| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9111443245 Herst.-Nr.: 36482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Flachform-Hubtische mit geschlossener Plattform Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9111 443 190, 9111 443 191 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 950 mm | Material: | Stahl | Höhe: | 100 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,83* | € 609,09* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,31* | € 641,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,04* | € 644,57* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,47* | € 654,01* | | | | Lager 345 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,46* | € 694,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|