| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9111443244 Herst.-Nr.: 36480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Flachform-Hubtische mit geschlossener Plattform Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9111 443 189 Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Länge: | 950 mm | Material: | Stahl | Höhe: | 100 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,04* | € 524,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,44* | € 558,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,40* | € 560,55* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,76* | € 568,99* | | | | Lager 345 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,73* | € 606,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|