| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9111443243 Herst.-Nr.: 36228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Flachform-Hubtische mit geschlossener Plattform Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9111 443 187, 9111 443 188 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 790 mm | Material: | Stahl | Höhe: | 80 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,17* | € 354,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,72* | € 394,27* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,39* | € 395,93* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,95* | € 406,99* | | | | Lager 345 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,83* | € 439,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|