Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA L600xB750xH80mm f.9111 443185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9111443241
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     35478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
für Flachform-Hubtische mit geschlossener Plattform Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 9111 443 185
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Höhe:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 274,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,27*
€ 311,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 312,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,88*
€ 320,92*
Lager 345
35 Tage
24
Frei Haus
ab € 300,86*
€ 350,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EdmoLift Hebetechnik
TCB600H
ab € 4.901,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.