Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1000xB700mm STA enzianblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9110445030
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     T02-5997
EAN/GTIN:
     4250448500136
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen ladefläche 1000x7...
plattformwagen
mit Totmannbremse · verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Vollgummibereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 32kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 1000mm · Gesamtbreite: 700mm · Ladehöhe: 300mm · Bremssystem: mit Totmannbremse · Gesamtlänge: 1260mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
ROLLCART
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,89*
€ 433,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,02*
€ 442,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,01*
€ 445,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,13*
€ 461,50*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 455,50*
€ 513,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,69*
€ 611,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,06*
€ 603,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 19,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 63,84*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 72,11*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,06*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.