Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1000xB700mm 1 Stirnwand Holzwerkstoff 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444266
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 270mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
33 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
700 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
709 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoff
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 206,45*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,06*
€ 206,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,07*
€ 207,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,08*
€ 209,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 254,82*
€ 284,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,36*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.