Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Sperrholzwänden Ladefl.L1145xB545mm Luft Bereifung Trgf400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4109
EAN/GTIN:
     4017976011868
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 100mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1145 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
832 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Sperrholzwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 358,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,76*
€ 363,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 364,64*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 313,17*
€ 370,74*
Lager 345
36 Tage
24
Frei Haus
ab € 350,592*
€ 397,512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,512*
€ 473,039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,402*
€ 465,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,122*
€ 442,825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,182*
€ 435,757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,592*
€ 417,204
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.