Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Artikel-Nr.:
     4012-782864
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4109
EAN/GTIN:
     4017976011868
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen

Aus Stahlrohr geschweißt
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Deichsel anschraubbar.

Räder mit Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmonatage.
Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche LxB:
1145x545 mm
Außenmaße LxBxH:
1826x832x801 mm
Luftbereifung:
400x100 mm
Eigengewicht:
29 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 30205980, Handwagen 4109 400kg 1145x545mm m.4Wänd.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,23*
€ 359,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,94*
€ 359,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,04*
€ 360,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,33*
€ 365,24*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 316,14*
€ 373,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,36*
€ 414,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.