Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 14l H380xØ230mm m.Stanzung VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109486716
Herst.-Nr.:
     43701
EAN/GTIN:
     4030695437016
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Edelstahl, matt gebürstet · mit attraktiver Stanzung · Inhalt 14 l · Ø 230 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Ausführung:
m. Stanzung
Material:
Edelstahl
Ø:
230 mm
Höhe:
380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,50*
€ 92,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,55*
€ 93,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 93,58*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 93,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 112,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 227,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 183,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 512,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 437,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 374,41*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 729,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 317,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 318,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 303,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 89,72*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3893
ab € 60,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 117,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.