Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm rot Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9109468050
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350095
EAN/GTIN:
     4260058017351
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,10*
€ 137,54*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,58*
€ 138,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 138,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 141,17*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 161,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,81*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,89*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,81*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,61*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,91*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,48*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,90*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,52*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,08*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 31,85*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.