Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/schwarzgrau H710xB446xT600mm Trgf.50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9108484501
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146275-2117021/7021
EAN/GTIN:
     4025314979237
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 2 Hängerahmen- auszüge einbahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
446 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Auszugssperre:
einseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
2 Hängerahmen- auszüge einbahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
710 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: c+p hängeregisterschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 408,16*
€ 498,75*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 517,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,22*
€ 532,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,67*
€ 533,29*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 535,15*
€ 609,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,89*
€ 725,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,78*
€ 704,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,27*
€ 661,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,15*
€ 636,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.