Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9108484501 Herst.-Nr.: 146275-2117021/7021 EAN/GTIN: 4025314979237 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 2 Hängerahmen- auszüge einbahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Auszugssperre: | einseitig | Farbe: | schwarzgrau/schwarzgrau | Variante: | 2 | Ausführung: | 2 Hängerahmen- auszüge einbahnig, DIN A4 quer | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 698 mm | Marke: | C+P | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 407,43* | € 500,27* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,60* | € 519,08* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,60* | € 519,55* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,25* | € 521,23* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,11* | € 660,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|