Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/schwarzgrau H698xB440xT600mm Trgf.50kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H710xB440xT600
C+P Hängeregistraturschrank Asisto, H710xB440xT600
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     1498-9108484501
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146275-2117021/7021
EAN/GTIN:
     4025314979237
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 2 Hängerahmen- auszüge einbahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Auszugssperre:
einseitig
Farbe:
schwarzgrau/schwarzgrau
Variante:
2
Ausführung:
2 Hängerahmen- auszüge einbahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
698 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: c+p hängeregisterschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 407,70*
€ 498,10*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,91*
€ 516,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,03*
€ 517,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,89*
€ 518,95*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,44*
€ 551,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,13*
€ 597,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.