Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckp.H25xB1100xT765mm hellgrau DBS 013 f.Zeichungsschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9108484346
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7105-000 HELLGRAU
EAN/GTIN:
     4025314824681
Suchbegriffe:
Abdeckplatte für Flachablageschrank
Abdeckplatte für Planschrank
Abdeckplatte für Zeichnungsschrank
Flachablageschrank
für Zeichnungsschränke Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 25mm
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
passend für:
Zeichungsschrank
Farbe:
hellgrau DBS 013
Tiefe:
765 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, flachablageschrank c+p, abdeckplatte für planschrank, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Büroschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 183,22*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 183,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 218,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 218,73*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.