| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9108484346 Herst.-Nr.: 7105-000 HELLGRAU EAN/GTIN: 4025314824681 |
| |
|
| | |
| für ZeichnungsschränkeWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | passend für: | Zeichungsschrank | Farbe: | hellgrau DBS 013 | Tiefe: | 765 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,51* | € 183,21* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,09* | € 183,39* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,96* | € 219,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,95* | € 219,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|