Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasvitrine H1800xB450xT450mm quad.Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9106493260
Herst.-Nr.:
     3760
EAN/GTIN:
     4044917412095
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Oberfläche:
Glas
Ausführung:
quadratisch
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,30*
€ 455,90*
€ 5,50*
ab € 392,98*
€ 456,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,76*
€ 467,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,45*
€ 469,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 465,00*
€ 544,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,56*
€ 614,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,38*
€ 595,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
40376800
ab € 17,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 174,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.