Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl schwarz Rdrohr D.22mm verchr.Rückenlehne gepolstert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9106485475
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G20
EAN/GTIN:
     4014296316178
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 460mm · Sitzbreite: 480mm · Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Rückenlehne gepolstert
Sitzschale:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 98,94*
29 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 115,44*
3 Tage
641
2
pro Stück
€ 35,99*
ab € 98,09*
€ 119,01*
31 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 120,85*
Lager 345
22 Tage
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,82*
€ 212,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,18*
€ 252,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,60*
€ 247,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,05*
€ 234,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,50*
€ 225,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,82*
€ 212,80
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 89,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.