Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte Cyros B800xT800mm Buchedekor 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9102489276
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617508-BS
EAN/GTIN:
     4038933175805
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
Buchedekor
Ausführung:
90 °
Tiefe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Eckwinkel, Eckwinkeltischplatte, Fünfeckplatte, Fünfeckplatten, Tischverbindungsplatte, Tischverbindungsplatten, Trapezeckplatte, Trapezeckplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,9782*
€ 149,6882*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 157,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 157,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 157,72*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 225,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.