Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Verkettungselement Flex S-617508-B C-Fuß Dreieck 90° bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-818000770
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617508-B
EAN/GTIN:
     4038933175805
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Mit 3 mm ABS-Umleimer. Die Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C Fuß Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verkettungselement C Fuß Flex
Form der Platte:
Dreieck
Maße:
800 x 800 mm (B x T)
Dicke der Platte:
25 mm
Befestigungstechnik:
schrauben
höhenverstellbar:
Ja
Fuß vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan
Farbe:
buche
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckplatte buche, schreibtisch eckerweiterung, Anbautische, Büromöbel, Bürotische, Datenanbautische, Schreibtische, Tische, Verkettungselemente, Verkettungsplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,7182*
€ 149,2682*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 157,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,82*
€ 157,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 157,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 157,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.