Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GF1341 Herst.-Nr.: S-617508-B EAN/GTIN: 4038933175805 |
| |
|
| | |
| Oxford-Verkettungsplatte 90° eckig in Buche-Dekor, ohne Stützfüß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | GF1341
Die moderne C-Fuß-Serie Oxford – Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.
Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 3 attraktiven Dekoren erhältlich.
Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt. Die Befestigungen der Verkettungselemente erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte.
Volleck, Fünfeck und Trapez werden mit zusätzlichem Stützfuß geliefert, der über eine Rohr-in-Rohr-Führung von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar ist. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | Alusilber | Tischtyp: | Schreibtisch-Verkettungsplatte | Gestellausführung: | Ohne Gestellausführung | Möbeltyp: | Schreibtisch-Verkettungsplatte | Serienname: | Oxford | Höhe mm: | 680 - 820 | Breite mm: | 800 | Tiefe mm: | 800 | Höhenverstellung mm: | 680 - 820 | Tischform: | 90°, eckig | Art der Höhenverstellung: | Manuell | Dekorfarbe: | Buche hell | Höhenverstellbereich mm: | 680-820 | Höhenverstellung: | Mit Höhenverstellung | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | 90° gerade | HxBxT mm: | 22x800x800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,9782* | € 149,6882* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,69* | € 157,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,99* | € 157,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,80* | € 157,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,55* | € 158,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|