Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT420mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9101484865
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790063A0
EAN/GTIN:
     4250633300541
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 380mm · Innenhöhe: 1800mm · Innenbreite: 945mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Außentiefe:
420 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
65 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,44*
€ 291,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,47*
€ 292,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 302,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,72*
€ 315,94*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 353,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 317,27*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 356,01*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 372,80*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 373,16*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790064C3
ab € 325,72*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 371,98*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049A0
ab € 364,07*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 443,49*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C2
ab € 364,53*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 440,95*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790049C3
ab € 366,31*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 441,72*
Ähnlich
Mauser
790064C2
ab € 328,51*
Ähnlich
Mauser
790064A0
ab € 329,30*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.