Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren, 3 Fachböden kurz und Garderobe, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-704101
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790064A0
EAN/GTIN:
     4250633301470
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahlschrank mit Flügeltüren, 3 Fachböden kurz und Garderobe, lichtgrau.

Mit Flügeltüren.

Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, mauser, 704101 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,43*
€ 417,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 419,12*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 422,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 447,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,46*
€ 449,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790060C3
ab € 321,80*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790051C3
ab € 355,87*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790063C3
ab € 234,39*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C2
ab € 372,51*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065A0
ab € 374,42*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790065C3
ab € 372,82*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790066C3
ab € 282,79*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C2
ab € 439,14*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217A0
ab € 440,61*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
790217C3
ab € 438,86*
Ähnlich
Mauser
790066A0
ab € 270,56*
Ähnlich
Mauser
790060C2
ab € 318,73*
Ähnlich
Mauser
790051C2
ab € 348,31*
Ähnlich
Mauser
790060A0
ab € 306,84*
Ähnlich
Mauser
790051A0
ab € 341,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.