Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1200xT500mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9101484484
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1060-80
EAN/GTIN:
     4025314197006
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 29,87*
€ 41,26*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 41,28*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,74*
€ 41,32*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 42,99*
Lager 345
29 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 39,51*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Christmann&Pfeiffer
9360-80
ab € 29,92*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 22,99*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.