Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PP rot/weiß m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000490018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylen) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Inhalt:
6 Pfosten und 5 Ketten
Ausführung:
mit Sechskantfuß
Material:
PP
Ø:
63 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,59*
€ 182,96*
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 185,89*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,38*
€ 192,56*
2 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 52,95*
ab € 169,82*
€ 200,44*
Lager 345
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 282,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 282,24*
€ 335,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 272,71*
€ 324,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,55*
€ 304,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 252,68*
€ 300,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 243,62*
€ 289,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,61*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.