Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfostenset PP rot/weiß mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 Kett


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sperrpfostenset PP rot/weiß mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 Kett
Sperrpfostenset PP rot/weiß mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 Kett
Sperrpfostenset PP rot/weiß mit Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten und 5 Kett
Artikel-Nr.:
     2280-2000302513
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000490018
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfostenset PP rot/weiß m.Sechskantfuß D63xH1000mm 6 Pfosten u.5 Ketten bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylen) · Pfosten rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm · Öse am Pfostenkopf · Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020201
HerstellerNr:
9000490018
Werksnummer:
9000490018
Länge netto mm:
1105,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
365,00
Gewicht netto Kg:
31,130000
Gewicht brutto Kg:
31,130000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot/weiß
Produktart:
Sperrpfostenset
Ausfuehrung:
6 Pfosten und 5 Ketten
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,59*
€ 182,96*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 185,89*
10 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 192,34*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,38*
€ 192,56*
Lager 2280
nicht lagernd
pro Satz
€ 52,95*
ab € 169,82*
€ 200,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,44*
€ 238,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,90*
€ 233,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 182,04*
€ 216,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 177,49*
€ 211,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 169,82*
€ 202,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 40,61*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.