Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT800xH850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000486273
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     700002
EAN/GTIN:
     4030177049454
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Grundeinheit
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packtisch grundeinheit, Arbeitstisch, Arbeitstische, Corona, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 52,95*
ab € 308,72*
€ 364,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,98*
€ 372,64*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 384,61*
4 Tage
24
€ 8,90*
ab € 338,13*
€ 393,39*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,79*
€ 452,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700003
ab € 354,04*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700004
ab € 462,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.