Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel B1200xH900mm Stahlbl.weiß magn.m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000483147
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12 404 88
EAN/GTIN:
     4013695025995
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
umlaufender Aluminiumrahmen · aus Metall gegen kaschierte Rückwand · weiße Magnettafel · beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern · durchgehende Ablageschale auf der Längsseite · für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
mit Aluminiumrahmen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Stahlblech weiß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Flächentafel, Flächentafeln, Korktafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboards
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,04*
€ 59,49*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 60,39*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 61,13*
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 61,16*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 132,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,65*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,45*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,01*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,80*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.