Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Plan n.DGUV Information 204-001 L410xB590mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000477697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9773K
EAN/GTIN:
     4060081001255
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Berufsgenossenschaftlicher Aushang nach DGUV Information 204-001 · Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
590 mm
Länge:
410 mm
Norm:
nach DGUV Information 204-001
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, verhalten im notfall, Alarm/Notfallplan, Alarm/Notfallpläne, Erste-Hilfe-Anleitung, Erste-Hilfe-Plan, Erste-Hilfe-Pläne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 5,59*
ab € 13,87*
€ 16,24*
3 Tage
84
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,27*
€ 4,70*
ab € 9,43*
€ 16,34*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 14,57*
€ 19,92*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
98085
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.