Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzschild Erstmaßnahmen bei Unfällen mit elektr. Strom, PVC 1mm, 410 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98085
98085
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-98085
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     98085
EAN/GTIN:
     4060081036257
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe
sicherheitsaushang
Zusatzschild: Erstmaßnahmen bei
Unfällen durch elektrischen Strom
Material: PVC
Format: 410 x 280 mm
Bestellhinweis:
Das Zusatzschild darf nur in Verbindung mit dem
Erste-Hilfe-Aushang gemäß DGUV Information 204-001
(Best.-Nr. 99699) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
410 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.