Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000477697 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 99699 EAN/GTIN: 4060081001255 |
| |
|
| | |
| Berufsgenossenschaftlicher Aushang nach DGUV Information 204-001 · Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Breite: | 590 mm | Länge: | 410 mm | Norm: | nach DGUV Information 204-001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,71* | € 15,20* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 10,81* | € 15,28* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 9,42* | € 16,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,65* | € 19,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,90* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|