Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Gehör-/Augenschutz benutzen D.200mm blau/weiß praxisbewährt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000477513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477513
EAN/GTIN:
     4054773019567
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
selbstklebende Folie · praxisbewährt · Gehör- und Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Gehör-/Augenschutz benutzen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,38*
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,05*
6 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,11*
5 Tage
85
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,25*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.