Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Gehör-/Augenschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen Gehör-/Augenschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Gehör-/Augenschutz benutzen Folie
Gebotszeichen Gehör-/Augenschutz benutzen Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041892
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477513
EAN/GTIN:
     4054773019567
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Folie Gehör-/Augenschutz benutzen D.200mm blau/weiß praxisbewährt selbstklebende Folie · praxisbewährt · Gehör- und Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
9000477513
Werksnummer:
9000477513
Länge netto mm:
212,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/weiß
Produktart:
Gebotszeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,38*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,05*
Lager 1955
85
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,11*
4 Tage
85
1
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 2,25*
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.