Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Blitz Citro G 481 1l Flasche BUZIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000473313
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     01670091
EAN/GTIN:
     4100660005097
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
neutraler Allesreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen · trocknet schnell und streifenfrei mit sehr guter Reinigungswirkung, hinterlässt strahlenden Glanz und ist materialschonend mit frischem Citrusduft · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 20-50 ml / 10 l Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml Wasser Weitere technische Eigenschaften: · Verbrauch: 20 - 50 ml/10 l Wasser
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
BUZIL
Gefahrhinweise:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
12
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,39*
2 Tage
101
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,50*
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 3,72*
1
€ 4,19*
ab € 2,87*
€ 4,10*
Lager 345
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,08667*
€ 6,70667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,70667*
€ 7,98094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65667*
€ 7,92144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49667*
€ 7,73104
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08667*
€ 6,05314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,48004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buzil
G481-0010
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.