Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Blitz Citro G481, 12 x 1000 ml, Alkoholreiniger, neutraler Allesreiniger mit Citrusduft, blau, ph-Wert 7,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,4
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,4
Artikel-Nr.:
     4157-G481-0001
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G481-0001
EAN/GTIN:
     4100660005097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger

Buzil Blitz Citro G481, 12 x 1000 ml, Alkoholreiniger, neutraler Allesreiniger mit Citrusduft, blau, ph-Wert 7,0

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anwendungsbereich:
alle wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Kunststoff- und Glasflächen, Türen, Fensterrahmen und Heizkörper wasserbeständige Fußbodenbeläge wasserbeständige Materialien anwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und die meisten Kunststoffoberflächen
Produktvorteile:
Neutraler Allesreiniger mit frischem Citrusduft materialschonend fute Reinigungswirkung trocknet schnell und streifenfrei ideal für glänzende Flächen hinterlässt strahlenden Glanz entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber und Durchschlagspapier
Wichtige Hinweise:
stets kaltes Wasser verwenden nicht für die Reinigung vin Acrylglas (PMMA) geeignet Anwendungslösung frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden aufbrauchen
Inhalt:
12 Flaschen
VE/Palette:
50 Karton
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung 648/2004/EG Inhaltsstoffverzeichnis
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
48
12
€ 7,50*
ab € 2,59*
€ 3,40*
1 Tag
102
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,51*
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 3,73*
1
€ 4,19*
ab € 2,87*
€ 4,11*
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 3,33*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buzil
G481-0010
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.